防水ライトパンツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 ネイビー サイズLL 注文コード11772218 品番02003055-006-78
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,980
この商品は色・サイズなど8種類から選べます 他の種類を見る

雨の日の雨具を着ての行動は不断に比べ負担が増します。軽い素材を採用しながらも防水機能はそのままに。雨の日の負担を軽減します。
防水生地使用、さらに撥水加工
※防水生地とは、裏面にポリウレタンコーティングをすることで水の通りにくくする生地の事です。
※撥水加工とは、生地の表面に水をはじくコーティングを施す、加工技術です。
縫い目にシームテープ加工
※シームテープ加工とは、縫い目の裏側にシームテープを貼り、縫い目かたしみ込みがちな水の浸入を防ぐ加工です。

用途
生産地:中国
素材・成分:表面:ポリエステル(はっ水加工)裏面:ポリウレタンコーティング
パッケージ:個包装
ネイビー サイズLL ウエスト(cm)68 総丈(cm)112
注意
※収納袋は付いておりません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車整備工具・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする