本体

アイ ダイクロクールハロゲン plus (省電力タイプ) 12V用

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11772270 品番JR12V30WUV/MK5EZ/HA3
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月29日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,700 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

管内に封入したハロゲン元素の働きにより、一般電球に比べてランプ効率と色温度を高めると同時に長寿命を実現したコンパクトな光源です。
使用している間、明るさや色温度が変化することもほとんどありません。
演出性の高い照明に適し、店舗やスタジオのスポット照明・ダウンライトなどに使用されます。
アイダイクロクールハロゲンはダイクロイックミラーとハロゲンランプを一体化させて光と熱を制御します。
前面カバーガラスはUVカットコーティングを施し、変退色の原因となるUV-A(380〜315mm)を大幅にカットします。

適合商品ディスプレイ全体を効果的に演出 種類UVカバーガラス・省電力タイプ 定格電圧(V)12 電力(W)【ランプ】30(50型) 口金EZ10 外径(Φmm)【ミラー】50 全光束(Lm)570 定格寿命(時間)5000 最大光度(cd)3000 配光角度(°)中角 20 光色電球色(3100K)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする