※代表画像です。
ナック・ケイ・エス
ナック・ケイ・エスの 道路用品
ナック・ケイ・エスの 安全ミラー
ナック・ケイ・エスの カーブミラー
アクリルアンゼンミラー 丸型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
11772331
品番
AKS-500K
参考基準価格(税別)
¥25,100
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
・ガレージや駐車場の出入り、工場などの通路や階段、エレベーターの乗降口などの安全確認に最適なミラーです。
・コンパクトで取付や角度調整なども容易です。
丸型一面鏡/壁面取付
材質
鏡面:メタクリル樹脂、裏板:塩化ビニール、フード:ボリガーボネート
質量(kg)
1.8
寸法(Φmm)
500
仕上
真空蒸着
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません