※代表画像です。

HSS-600K ステンレスカーブミラー 丸型 ナック・ケイ・エス 11772446 HSS-600K ステンレスカーブミラー 丸型 ナック・ケイ・エス 11772446

ステンレスカーブミラー 丸型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 11772446 品番 HSS-600K
参考基準価格(税別)¥84,200 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

・鏡面にステンレス、裏板に高耐食亜鉛メッキ(ZAM)を使用し、くもり、キズ、ヒズミに対して強く、ワイドでクリアーな映像で耐熱、耐蝕性を要求される場所に安心してご利用できるミラーです。あらゆる設置場所にやさしくマッチし、その耐久性と共に高い評価を得ています。
・道路反射鏡協会認定品です。
丸型一面鏡/壁面取付

材質鏡面:SUS304、裏板:高耐食亜鉛メッキ、フード:ポリカーボネート、取付枠:塩化ビニール 質量(kg)15 寸法(Φmm)600 仕上研磨
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする