曜日別特売
HSP-1000K ステンレスカーブミラー 丸型 ナック・ケイ・エス 11772498

※代表画像です。

HSP-1000K ステンレスカーブミラー 丸型 ナック・ケイ・エス 11772498
HSP-1000K ステンレスカーブミラー 丸型 ナック・ケイ・エス 11772498

ステンレスカーブミラー 丸型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
寸法(Φmm)1000
質量(kg)52
内容量1台注文コード11772498品番HSP-1000K
参考基準価格(税別)¥254,100販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800

・鏡面にステンレス、裏板に高耐食亜鉛メッキ(ZAM)を使用し、くもり、キズ、ヒズミに対して強く、ワイドでクリアーな映像で耐熱、耐蝕性を要求される場所に安心してご利用できるミラーです。あらゆる設置場所にやさしくマッチし、その耐久性と共に高い評価を得ています。
・道路反射鏡協会認定品です。
丸型二面鏡/壁面取付

材質鏡面:SUS304、裏板:高耐食亜鉛メッキ、フード:ポリカーボネート、取付枠:塩化ビニール質量(kg)52寸法(Φmm)1000仕上研磨
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき8,000/税込8,800
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする