※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
JACKSON
JACKSONの 釣具
JACKSONの 疑似餌(ルアー/ベイト)
アスリート+45SVG ライトゲーム
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
CGR アカキン
注文コード
11772961
品番
CGR アカキン
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
色
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
*強いフラッシングを発生させるフラットサイドボディ *アピール力を高めるため体高をプラス *飛距離を安定させるVG搭載
用途
<サイズ感を忘れる使いやすさ> ボルテックスジェネレーターの恩恵は小型ミノーでも実感できます。細身の小型ミノーながら安定した飛距離を獲得。フラットサイズデザインによってメリハリの効いたフラッシングを発生し、水押しの強さと兼ね合いで、サイズ感以上のアピール力を発揮します。メバル・カマス・メッキ・セイゴ等々幅広いターゲットに対応し、ライトゲーム全般をカバー。1ランク上の「使いやすさ」が体感できる小型ミノーです。
寸法(mm)
45
色
CGR アカキン
質量(g)
2.2
タイプ
シンキング
フック
#14
注意
※画像は代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。