ツインスペースグリップ EBW-BAND×2

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11774126 品番TSG-23EBW
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

TSG-23EBWを使用して、フロントバッグとともにサイコンやボトルホルダー・スマホホルダーなどの様々なアクセサリーを取り付け、ハンドル周りのスペースを増設します。
アルミバー部分は左右に1cmスライドが可能です。
「EBW-BAND」のステンレスバンドをハンドルバーやステムに巻きつけてボルトで固定します。
フレキシブルで自由度のあるステンレスバンドの採用により、丸形だけでなく様々な形状にもフィット。
直径22mmから35mm相当、外周70mmから110mmに対応し、このサイズに適合するものであれば、自転車以外のアイテムにも取り付けることができます。

材質樹脂・ステンレス 黒アルマイト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする