森の鈴Picoカバー付き

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 11774205 品番 TB-KC510
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

片手操作ワンタッチ消音機能付き熊避けベル。
カバー付き軽量タイプ。
バックパックや衣類に接触しても音が長く響く。
樹脂バックルを使用し、テープの脱着が簡単にできる。

材質カバー:ポリプロピレン 丸カン:ステンレス ベルト:ポリプロピレン 音響体:真鍮 全長(mm)52(テープ含まず) クリア/グリーン 直径(Φmm)38 質量(g)36(テープ含む)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする