CB-106 カートリッジベアリング MARWI 11774668

CB-106 カートリッジベアリング MARWI 11774668
CB-106 カートリッジベアリング MARWI 11774668
CB-106 カートリッジベアリング MARWI 11774668

カートリッジベアリング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード11774668品番CB-106
参考基準価格(税別)¥1,110販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

Hub / wheel:Mavic. FSA. Bontrager. Hope. Zipp. Goldtec and many other brands
Frame (suspension pivot):Various brands

用途
Races:CrMo
Balls:CrMo (HRC 61-66)
Retainer:Steel
Sealing:Rubber 2RS (light contact)
Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)
Tolerance:ABEC-3
Quantity of balls:11 pcs
Dimension of balls:3.969mm (5/32)
Basic dynamic load rating:4.650 kN
Basic static load rating:2.580 kN
サイズ17×30×7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする