セラミックベアリング

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11774948 品番CB-350
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥4,290 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

Hub / wheel:Mavic、 American Classic、 Easton、 Zipp and many other brands

用途
Races:CrMo
Balls:Si3N4 Silicon Nitride (HRC 75-89)
Retainer:Nylon
Sealing:Rubber LLB (non-contact)
Grease:Multemp PS2 (Kyodo Yushi)
Tolerance:ABEC-5
Quantity of balls:15 pcs
Dimension of balls:2.381(3/32)mm
Basic dynamic load rating:2.230 kN
Basic static load rating:1.460 kN
サイズ17×26×5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする