カートリッジベアリング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11775350 品番CB-031
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥990 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

Frame (suspension pivot): Various brands
Pedal: Various brands
Pulley: Various brands

用途
Races:CrMo
Balls:CrMo (HRC 61-66)
Retainer:Steel
Sealing:Rubber 2RS (light contact)
Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)
Tolerance:ABEC-3
Quantity of balls:7 pcs
Dimension of balls:3.175mm(1/8)
Basic dynamic load rating:2.336 kN
Basic static load rating:0.896 kN
サイズ7×19×6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする