引戸錠

商品レビューを投稿する
36日以内出荷返品不可 36日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合扉厚(mm)42以上50未満 注文コード11785929 品番FD-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は適合扉厚・仕上など39種類から選べます 他の種類を見る

防犯性・耐久性・操作性に優れています。

用途トリガー(安全装置)付です。トリガー付きのため、戸が開いた状態では施錠できません。トリガーは常時錠ケース内に後退しています。 仕様左右勝手:左右共通 用途例連絡扉 構造内部:シリンダー 外部:シリンダー シリンダーF-22、仕上:SP(ステン鏡面) 適合扉厚(mm)42以上50未満 3本付 バックセット(mm)51

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする