本締錠

商品レビューを投稿する
36日以内出荷返品不可 36日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 バックセット(mm)51 適合扉厚(mm)42以上50未満 注文コード11786245 品番CD-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品はバックセット・適合扉厚など117種類から選べます 他の種類を見る

防犯性・耐久性・操作性に優れています。

用途レバーハンドル錠の補助錠としてご使用ください。 仕様左右勝手:左右共通 用途例連絡扉、通路扉など 構造内側シリンダー 外側シリンダー シリンダーF-22、仕上:SH(ステンレスヘアライン) 適合扉厚(mm)42以上50未満 3本付 バックセット(mm)51

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする