クラビス(シブタニ)
クラビス(シブタニ)の 建具金物
クラビス(シブタニ)の 鍵・錠前
クラビス(シブタニ)の ドア錠
シリンダー付きプルハンドル錠
商品レビューを投稿する
36日以内出荷
返品不可
36日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
左右勝手:左
仕上
SL(塗装シルバー)
注文コード
11786787
品番
DUM01G 左
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・仕上
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
各戸専用宅配ボックス、トランクルーム、点検口などにご使用いただけます。
用途
・住戸キーで解錠できます。・フラットなハンドルなので壁面にすっきりと納まります。・サムターンツマミを施錠状態にして扉を閉めることで、キーを使用せずに扉の施錠ができます(解錠時はキーが必要)。・閉じ込め防止として、室内側から解錠できる非常開ツマミが付いています。
仕様
左右勝手:左
仕上
SL(塗装シルバー)
シリンダー
F-22
適合扉厚(mm)
1.2〜2.3
鍵
3本付
インジケータ
あり
注意
※左右勝手有り