シリンダー付きプルハンドル錠

商品レビューを投稿する
36日以内出荷返品不可 36日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様左右勝手:右 仕上SL(塗装シルバー) 注文コード11786805 品番DUM01G 右
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は仕様・仕上など8種類から選べます 他の種類を見る

各戸専用宅配ボックス、トランクルーム、点検口などにご使用いただけます。

用途・住戸キーで解錠できます。・フラットなハンドルなので壁面にすっきりと納まります。・サムターンツマミを施錠状態にして扉を閉めることで、キーを使用せずに扉の施錠ができます(解錠時はキーが必要)。・閉じ込め防止として、室内側から解錠できる非常開ツマミが付いています。 仕様左右勝手:右 仕上SL(塗装シルバー) シリンダーF-22 適合扉厚(mm)1.2〜2.3 3本付 インジケータあり
注意
※左右勝手有り

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする