9/27より値下げ!現場を応援
KP-101BK コンパクトポンプ Kawasumi(川住製作所) 11788851

使用例

KP-101BK コンパクトポンプ Kawasumi(川住製作所) 11788851
KP-101BK コンパクトポンプ Kawasumi(川住製作所) 11788851
KP-101BK コンパクトポンプ Kawasumi(川住製作所) 11788851
KP-101BK コンパクトポンプ Kawasumi(川住製作所) 11788851
KP-101BK コンパクトポンプ Kawasumi(川住製作所) 11788851

コンパクトポンプ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
11788851
品番
KP-101BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)値下げ
¥2,198

安心のSGマーク付き
通常の空気入れよりもコンパクトで、収納の悩みが減る。
英/米/仏に対応しているので多くの自転車に対応。
2種のアダプタがついているので自転車のほかに浮き輪やボールにも対応可能。
一般車・ロードバイク・マウンテンバイク・ボール・浮き輪などこれひとつあらば安心!

材質
シリンダー・ピストンロッド/鉄、キャップ・ハンドル・口金/ナイロ、台座・アダプタ収納部/PP、ホース/ゴム
色
ブラック
質量(g)
(約)560
本体寸法(cm)
(約)幅16×高さ51~61×厚さ7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手動式空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする