J44091-0021 フォークオイル KHL15-11 Kawasaki 11792987

フォークオイル KHL15-11

(11件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(4L) 注文コード11792987 品番J44091-0021
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
SAE5W相当 適合倒立フォーク用、カートリッジ内蔵モトクロス用 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
注意
※缶のへこみなどある場合がありますが、品質には問題ありません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
11792987 J44091-0021 68839744 J44091-0025 フォークオイル 00M01 Kawasaki フォークオイル 00M01 Kawasaki 1本(4L) 7,198 税込7,918 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:201

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11792978
2022-05-25
用途:
倒立フォークのオーバーホール時
自動車・二輪車・自転車関連業

正立フォークと倒立フォークで使用するオイルが違うとのことで慌てましたが、倒立フォーク用純正オイルが入手出来てスムーズにオーバーホールができました。

1人が参考にしています
2021-07-06
用途:
バイク整備
自動車・二輪車・自転車関連業

KDX125SR A4フロントフォークオイル交換に使いました。左右で丁度良い量でした。質などは純正なので申し分なしですね。

対象商品:
11792978
2021-03-02
用途:
バイクのフロントフォークOHに使用

粘度の低いオイルで、手頃な価格のこのオイルを選びました。
予想通りの特性が得られ満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
11792987
2020-04-10
用途:
バイク

1リッターだと直ぐ無くなるので4リッターにしました、この方が割安になるので。

対象商品:
11792978
2020-08-24
用途:
バイク整備

安心して使える純正用品が購入できるのは本当にありがたいです。

対象商品:
11792978
2017-07-05
用途:
KLX250SRフロントフォークのインナーチューブ交換に使用
サービス業

安心のカワサキ純正フォークオイル。倒立フロントフォークなので必然的にこのオイルをチョイス。本当は一本では少し足りないのだが、そこはケチって別のオイルで代用ですわ

対象商品:
11792978
2022-06-13
用途:
バイク OH用
建設業・工事業

標準よろ少々硬めにしたい為、KSR2に使用。沈み込み時、標準OILよりしなやか感が出た。

1人が参考にしています
対象商品:
11792978
2017-10-03
用途:
KYBのフォークオイル交換

KYBの純正品と同じで値段が安いので毎回こちらを使用してます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする