GV420MS-100F ノンシールチェーン GVシリーズ RK JAPAN 11793285

GV420MS-100F ノンシールチェーン GVシリーズ RK JAPAN 11793285
GV420MS-100F ノンシールチェーン GVシリーズ RK JAPAN 11793285
GV420MS-100F ノンシールチェーン GVシリーズ RK JAPAN 11793285

ノンシールチェーン GVシリーズ

(4件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
リンク数100F
内容量1本注文コード11793285品番GV420MS-100F
参考基準価格(税別)¥104,800販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
62,980
サイズ420ピッチ(mm)12.7シールMSローラリンク内幅(W)(mm)6.35リンク数100F主な適合車種リトルカブ 1999-2003年式:セル無車98L/セル付車100L適合排気量(cc)50cc~120cc(市販車4ストは125ccまで使用可)
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11793242
2025-10-18
用途: バイクのチェーンを変えました
サービス業

ノンシールチェーンはフィリクションロスが少なめで良いね

対象商品 : 11793242
2022-12-16
用途: バイクのメンテついでに
自動車・二輪車・自転車関連業

チェーンが伸びてきたのとスプロケが減ってきたのが一度に来たので両方交換しました。普通のチェーンだと面白くないのでゴールドチェーンにしてみました。
自己主張が凄いですね。スプロケも違う色にすると良かったかな?

対象商品 : 11793233
2021-10-08
用途: ヤマハYSR50のレストアに!
SportsGym医療・福祉・介護関連業

ヤマハYSR50のレストアにてGV420MS 100Lを購入!カラーのmゴールドで綺麗です!

1が参考にしています
対象商品 : 11793242
2021-10-26
用途: チェーン交換
農・林・水産業

リトルカブのチェーン交換の為購入。
チェーンの初期伸び少しだけでしっかりしたもので満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイクチェーンの種類とメンテナンス方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bikechain_type/
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイクチェーンの見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bikechain/
2022-12-22

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする