DTZ12S 2輪用液入りバッテリー ACDelco 11793574

DTZ12S 2輪用液入りバッテリー ACDelco 11793574 DTZ12S 2輪用液入りバッテリー ACDelco 11793574

2輪用液入りバッテリー

(25件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11793574 品番DTZ12S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

世界のAC-DELCOブランド。
利便性と安全性を兼ね備えた密閉型MFバッテリー。
始動性はもちろんの事、耐久性も自信を持ってお薦めできる二輪車専用バッテリーです。
(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)

バッテリー容量(Ah)11 用途バイク用バッテリー 長さ(mm)約150 幅(mm)約87 高さ(mm)約110 電圧(V)12 液入質量(kg)約3.7
注意
※充電は、二輪車専用・密閉型対応充電器でお願いします。
※ご使用の前に、取扱説明書を、よく、ご確認下さい。
※製品保証/12ヶ月または2万km

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 25
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11793556
2020-04-24
用途:
RG500ガンマ 車検対応

純正バッテリーと同サイズで、容量アップになるため、本品を購入してみました。
旧車の車検時の最大の難関「ヘッドライトの光量アップ」を狙い、本バッテリーからバッテリー直の配線を追加し、モノタロウブランドのリレーを2個使用。

ヘッドライトも内部を洗浄し、H4ハイパワーバルブ(monotaroの注文コード56137165)を入れてみたら、凄く明るくなり無事車検を終えることができました。

ヘッドライト点灯時にウィンカーを動作させてもウィンカー点滅に合わせてヘッドライトが暗くなることもなく、バッテリーのパワーを感じました。

RG400の方にも、これを使用したいと思います。

(☆4個の理由は、耐久性が不明なためです)

対象商品:
11793522
2020-05-30
用途:
バイク用
自動車・二輪車・自転車関連業

バイク用に使用してますが
特に問題ありません。
コスパ最高です。

対象商品:
11793538
2020-04-25
用途:
バイク用
アート金属工業株式会社 様 (製造業)

日本製に対して寿命が極めて短い。がっかりしました。

対象商品:
11793504
2019-10-02
用途:
バッテリー交換
建設業・工事業

充電済みなのですぐ使える所が大変便利です。
次回もこの製品を利用したいと思っています。

対象商品:
11793504
2019-04-18
用途:
バイクのバッテリー交換
運輸・通信業

コストパフォーマンスに優れ、性能も申分ありまっせん。

対象商品:
11793504
2018-12-23
用途:
バイクのメンテナンス
林設計事務所 様 (建設業・工事業)

YAMAHAジョグに換装、まったく問題なく使用できています。
ホームセンターの約半額なので、重宝します。

対象商品:
11793504
2020-03-18
用途:
自動二輪車用の電装用として
電気・ガス・熱供給・水道業

外装は特に問題があるわけでもなく、取付後の機器作動状態も一般的なもの。
取付後1〜3か月は様子をみる必要がある。

対象商品:
11793574
2018-08-29
用途:
バッテリー交換
自動車・二輪車・自転車関連業

ビッグスクーターのバッテリー上がりの交換に使用しました。始動性も良く、問題ありません。
耐久性はしばらくしないと分かりませんが、定期的に交換するならコストパフォーマンスは良いと思います

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする