ママチャリの前輪ブレーキは通常シングルピボットで、左右のアタリの調整が偏ってしまう場合が多いです。30年ほど前のママチャリの整備に際し、本製品を購入し付け替えました。今のところ、まったく問題ありません。
普通の自転車に付いていた、キャリパーブレーキを、今回新しく取り替えました。
デザインが綺麗で、シンプルな作りに満足しています。
どの、自転車にでも取り付け可能だと思ったのですが取り付けてみると、ゴムがタイヤに少し当たります。今回は、当たる部分をやすりで削りました。何かサイズが分かれば良いのですが
今回ゴムの部分を最大に下に移動してもフイット出来ませんでした。
全体の作りはスポーツバイク用のようなかっちりとした質感でありながら、おもなネジ類がヘックスではなく一般車然としたボルト・ナットが採用されていて、一般車に標準採用の他ネジ類と雰囲気が揃いやすいです。
唯一の欠点は付属のシューがトーイン調整できない設計になっていることです。(球面状の受け部がないためリムと完全に並行にしか取り付けできません。)
ブレーキ本体に厚みがあり、制動時の効きブレが少ないです。特に坂道で効果を発揮。ママチャリのブレーキから交換して正解でした。
もともとついていた物に比べると作りがしっかりしていて、制動力が増したように感じます。さびないのもいいです。