H14.9 ユニットリンクワイヤー(ちどりワイヤー) FF-R(エフエフアール) 11794938

H14.9 ユニットリンクワイヤー(ちどりワイヤー) FF-R(エフエフアール) 11794938 H14.9 ユニットリンクワイヤー(ちどりワイヤー) FF-R(エフエフアール) 11794938

ユニットリンクワイヤー(ちどりワイヤー)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11794938 品番H14.9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥320
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
用途キャリパーブレーキ用の補修パーツ 寸法A(mm)82 寸法(C)85° 寸法B(mm)77.6 前後区分リア用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ/ブレーキシュー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする