電動アシスト自転車のサドルが壊れたので、この商品と交換しました。まだ取り換えたばかりなので耐久性は判りませんが、後の手を掛けるところがしっかりしていてイイ感じです。
この商品は、ある程度の耐久性があるのでおすすめです。
細かい前後の角度調整も可能です。
「転倒時のサドルの傷つきや破れを防ぐサイドプロテクター装備」とある通り、
外傷を受けやすい後方両サイドの表皮が厚くなっており、プラスチック製のバンパーも付くのですが、
表皮の他の部分は薄めになっています。
そのため、カラスにクチバシでつつかれて穴が開いてしまいました。
次は表皮が全体的に厚いタイプを探そうと思います。
. .
それと、「長時間の乗車でも疲れにくい厚手のクッションを採用」とありますが、
座面の形状が丸っこく饅頭のように盛り上がっているため、
新品時はうまく尻に馴染まず不安定な感じがしました。
しばらく使ううちにある程度潰れて馴染みやすくなってきたかなという矢先にカラスにやられてしまったので残念です。
自宅前に駐輪。約1年半で表面に縦ヒビが入ってしまったので買い替え予定。意外と耐久性は低かった。
以前にホームセンターで同じ様なサドルを2倍以上の値段で購入しました。品質的には全く問題ありません。この値段であれば、劣化して割れて雨が染み込んでズボンを濡らす状態になったとして、ガムテープを貼ったり別売りのサドルカバーを被せる事無く、手軽に新しいサドルに交換できます。とても良いと思います。
傷んでしまったサドルを交換する為に購入しました。
私も含め、他者からも乗り心地が良いと好評です。
サドルの裏に手が掛けられる形状になっており、自転車の出し入れで持ち上げる際に非常に持ち易くなり、意外なメリットでした。
耐久性については様子を見ていこうと思いますが、傷んでも安価なのでリピートとしても良いと考えております。