NWP280-19 SUS1005+1009=1005+1009 レベックス NWP280 19 (両端金具SUS1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム) 11795886

NWP280-19 SUS1005+1009=1005+1009 レベックス NWP280 19 (両端金具SUS1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム) 11795886
NWP280-19 SUS1005+1009=1005+1009 レベックス NWP280 19 (両端金具SUS1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム) 11795886
NWP280-19 SUS1005+1009=1005+1009 レベックス NWP280 19 (両端金具SUS1005+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム) 11795886

レベックス NWP280 19 (両端金具SUS1005+アダプタ付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本長さL(mm)370(1005~1005まで)注文コード11795886品番NWP280-19 SUS1005+1009=1005+1009
販売価格(税込)¥29,290
販売価格(税別)
26,627

擦れに強い耐摩耗カバーを採用し、外径を細く、曲げ半径を小さく、重量を軽くした、取り扱いに優れたシリーズホースです。

RoHS指令(10物質対応)対応材質【金具/アダプタ】ステンレス(SUS304)内径(Φmm)19外径(Φmm)29.5補強層4W/S最高使用圧力(MPa)28最小破壊圧力(MPa)112最小曲げ半径(mm)170概略質量(g/m)1150構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐摩・耐候性合成ゴム適合流体一般作動油流体温度範囲(℃)-40~100推奨雰囲気温度(℃)-40~80規格【金具】G3/4 管用平行メスねじ(オス30°シート)、【アダプタ】G3/4メス30°シート(金具1009接続側)×R3/4質量(g/個)【金具】334、【アダプタ】170六角対辺(mm)X:30、Y:36、アダプタ:36長さL(mm)370(1005~1005まで)
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする