亀甲椀 小 (黒内朱)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11795954 品番B 33
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479

木の温もりを感じさせる汁椀の定番。
使用済みメラミン製品をリサイクルした素材で、外観、品質、機能性や価格もバージンメラミンとほぼ同じです。また、食器内側をバージンメラミンでグレーズコーティング。安全性をより高めています。

食器の種類和食器 材質エコメラミン樹脂 種別亀甲椀 小 (黒内朱) 黒/朱 容量(mL)300 直径(Φmm)115 高さ(mm)58 エコマーク認定認定 アズワン品番64-7763-93 電子レンジ× 食器洗浄機業務用 エコマーク認定番号09128012
注意
※材料の特性上、製品ごとに色の差や、表面に色ムラが出ることがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする