E 112 クリスタ 角平皿 マルケイ(国際化工) 11796304

クリスタ 角平皿

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アイボリーホワイト
サイズ(cm)20
内容量1個注文コード11796304品番E 112
参考基準価格(税別)¥1,520販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

余分な要素を省いたシンプルなフォルム、クールで無垢な白い輝き、不均一な表面処理が醸し出すくつろぎ感。”今”を造形したコンテンポラリーなテーブルウェアです。ポイントメニューを際だたせ、フレキシブルにお使いいただけます。
全品に表面コーティングを施していますので、光沢感に優れています。ハードな業務使用でもキズが付きにくく、また、白素地の食器で気になる食品汚れも防ぎます。

食器の種類洋食器材質メラミン樹脂形状角皿種別角平皿アイボリーホワイト高さ(mm)24サイズ(cm)20仕上内側グレーズコーティング縦(mm)200横(mm)200電子レンジ×食器洗浄機業務用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11796304
2023-09-05
用途: 家庭での調理時
サービス業

丁度良い大きさで、軽量で取り扱いやすく、手入れもしやすいので重宝しています。

対象商品 : 11796252
2021-02-17
用途: イベントの試食展示

軽くて丈夫で使いやすいのでとても便利で利用できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする