クリスタ 角平皿

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 高さ(mm)23 注文コード11796347 品番E 113
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,080
この商品は色・高さなど11種類から選べます 他の種類を見る

余分な要素を省いたシンプルなフォルム、クールで無垢な白い輝き、不均一な表面処理が醸し出すくつろぎ感。”今”を造形したコンテンポラリーなテーブルウェアです。ポイントメニューを際だたせ、フレキシブルにお使いいただけます。
全品に表面コーティングを施していますので、光沢感に優れています。ハードな業務使用でもキズが付きにくく、また、白素地の食器で気になる食品汚れも防ぎます。

食器の種類洋食器 材質メラミン樹脂 形状角皿 種別角平皿 高さ(mm)23 サイズ(cm)17 仕上内側グレーズコーティング 縦(mm)170 横(mm)170 電子レンジ× 食器洗浄機業務用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11796304
2023-09-05
用途:
家庭での調理時
サービス業

丁度良い大きさで、軽量で取り扱いやすく、手入れもしやすいので重宝しています。

対象商品:
11796252
2021-02-17
用途:
イベントの試食展示

軽くて丈夫で使いやすいのでとても便利で利用できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする