ハイロン箸(抗菌)

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1膳 注文コード 11796688 品番 H 29
参考基準価格(税別)¥240 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229

すべてのお箸の先端部に、滑り止め加工を採用。豆や麺類などもしっかりはさめる親切設計です。
銀イオンパワーで、菌の繁殖を防止!安心の抗菌剤を使用。
ぬめり・黒ズミがつきにくく、細菌も24時間後に99%が死滅します。(一般財団法人化学研究評価機構高分子試験・評価センター調べ)

材質ポリアミド 仕様抗菌 全長(mm)195 サイズ(cm)19.5 電子レンジ× 食器洗浄機

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:396

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11796724
2019-09-16
用途:
食堂で利用してます。
サービス業

良い商品だと思います。色落ちもあまりないし、丈夫です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする