※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの レギュレータ
レギュレータ AR50
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
1
注文コード
11797722
品番
AR50-10G-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥9,800
この商品は
管接続口径
など
95
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
90
寸法B(mm)
169
寸法C(mm)
43
寸法D(mm)
43.5
寸法F(mm)
M62×1.5
寸法H(Φmm)
42.5
寸法J(mm)
84
寸法K(mm)
3.3
管接続口径
1
設定圧力(MPa)
(-) 0.05〜0.85設定
設定圧力範囲(MPa)
0.05〜0.85
ボディサイズ
3/4
ねじの種類
(-) Rc
流れ方向
(-)左→右
排気方式
リリーフタイプ
排気機構
(-) リリーフタイプ
圧力計
(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
仕様
丸型圧力計付(リミットインジケータ付)
全長(mm)
169
質量(kg)
1.17(但し標準仕様の場合)
取付
取付オプションなし
取付方式
取付オプションなし
構造
リリーフタイプ
最高使用圧力(MPa)
1.0
ハンドル
(-) 下向き
機能
逆流機能なし
使用流体
空気
保証耐圧力(MPa)
1.5
取付け方法
取付オプションなし
圧力計接続口径
1/4
リリーフ圧力
設定圧力+0.05MPa(但しリリーフ流量0.1l/min(ANR)時
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5〜60(凍結なきこと)
設定圧力単位
(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
11797722
AR50-10G-B
11894514
AR50-10G-B
レギュレータ AR20-B〜AR60-Bシリーズ
SMC
1個
¥
9,798
税込
¥
10,778
注文コードが変更になりました