スイングUSB充電タップ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード11798036 品番TR-AD2USBW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

USBポートが2個あるので、2台同時にスマートフォンやUSB機器の充電が可能です。
AC電源の差込口が1個ついているので、コンセントを塞がずに使用することができます。
USB出力はDC5V、2Aで各社スマートフォン、タブレットに対応しています。
TR-AD1シリーズと組み合わせると、海外でUSB充電が可能なアダプタとして使うことができます。
プラグは折りたたんで収納でき、周りのものにキズをつけずコンパクトに持ち運べます。

ポート数2 定格出力DC5V・2A(2ポート合計最大2Aまで) USBポート数2(USB Aコネクタ メス) ホワイト 質量(g)64 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×84×20 口数1 対応機種各種タブレット、スマートフォン、ポータブルオーディオ など 定格容量AC100〜240V・15A 差込口Aタイプ・1個 定格入力AC100〜240V、50/60Hz
注意
※タブレット充電時は1台で充電してください。2台同時には出力できません。最大出力は合計2Aまでとなりますのでご注意ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:554

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11798036
2018-03-02
用途:
事務所用

スマホとUSB充電のイヤホンマイクを同時に充電するために購入しました。
狭い場所のコンセントで使ってますが邪魔にならないので重宝してます。

対象商品:
11798027
2017-03-31
用途:
事務作業時のスマホへの充電
ナカナップ株式会社 様

プラグに差し込み口があるうえ、回転し収納できるのも携帯に便利。通電表示灯がついてるのは親切。おすすめの一品。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする