京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ボーリング
ボーリングバー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11812912
品番
A25R-DCLNR12-32
参考基準価格(税別)
¥32,200
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
クランプシステム
ダブルクランプ方式
適合チップ
ひし形80°
切込み角Kr(°)
95
チップ逃げ角(°)
0
勝手
右
切刃長さ(mm)
12.9
シャンク径d(Φmm)
25
トラスコ品番
771-9663
シャンク
油穴付き鋼シャンク
寸法l1(mm)
200
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。