※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの エアフィルタ
エアフィルタ AF-A(AF40-F〜)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
G3/4
接続口径
3/4
注文コード
11816193
品番
AF40-F06D-7-40-A
参考基準価格(税別)
¥9,190
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・オートドレン仕様・接続口径
など
126
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
G3/4
ねじの種類
G
流れ方向
左→右
ろ過度(μm)
5
付属品
-
接続口径
3/4
全長(mm)
208.9
質量(kg)
0.41
タイプ
ノーマルオープンオートドレン付
ボディサイズ
40
最高使用圧力(MPa)
1.0
寸法A(mm)
75
寸法S(mm)
-
寸法D(mm)
35.5
寸法E(mm)
38.4
寸法B(mm)
188.9
寸法C(mm)
20
寸法T(mm)
-
材質(ケース)
ポリカーボネート
ドレン貯留量(cm
3
)
45
寸法M(mm)
-
寸法N(mm)
-
使用流体
空気
寸法J(mm)
35.5
寸法G(mm)
40
寸法Q(mm)
-
寸法R(mm)
-
寸法U(mm)
-
寸法V(mm)
-
保証耐圧力(MPa)
1.5
ドレン排出
フロート式オートドレン(N.O)
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5〜60(凍結なきこと)
ケースガード
なし
寸法P1
3/4