AR20K-01B-B 逆流機能付レギュレータ AR20K-B〜AR60K-Bシリーズ SMC 11820463

逆流機能付レギュレータ AR20K-B〜AR60K-Bシリーズ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11820463 品番AR20K-01B-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,290
この商品は115種類から選べます 他の種類を見る
仕様ブラケット付 質量(kg)0.16 取付ブラケット付 取付方式ブラケット付 ボディサイズ20 管接続口径Rc1/8 構造リリーフタイプ 最高使用圧力(MPa)1.0 ねじの種類Rc ハンドル(-) 下向き 機能逆流機能付 使用流体空気 設定圧力(MPa)(-) 0.05〜0.85設定 排気方式リリーフタイプ 保証耐圧力(MPa)1.5 取付け方法(B) ブラケット付 設定圧力範囲(MPa)0.05〜0.85 圧力計接続口径1/8 周囲温度および使用流体温度(℃)-5〜60(凍結なきこと) 流れ方向(-)左→右 設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa 圧力計(-) 圧力計なし 排気機構(-) リリーフタイプ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-15
用途:
工場内の機械部品として
牧野フェルト工業株式会社 様 (製造業)

今まで近隣の工務店に同じ物を頼んでいたが、安価に次の日に納入してもらえて大変便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする