SMC
SMCの 空圧補器
SMCの レギュレータ
逆流機能付レギュレータ AR20K-B〜AR60K-Bシリーズ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11820497
品番
AR20K-01BG-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,830
この商品は
115
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
94
仕様
ブラケット付、丸形圧力計付(リミットインジケータ付)
質量(kg)
0.16
取付
ブラケット付
取付方式
ブラケット付
ボディサイズ
20
管接続口径
Rc1/8
構造
リリーフタイプ
最高使用圧力(MPa)
1.0
ねじの種類
Rc
ハンドル
(-) 下向き
機能
逆流機能付
使用流体
空気
設定圧力(MPa)
(-) 0.05〜0.85設定
排気方式
リリーフタイプ
保証耐圧力(MPa)
1.5
取付け方法
(B) ブラケット付
設定圧力範囲(MPa)
0.05〜0.85
圧力計接続口径
1/8
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5〜60(凍結なきこと)
流れ方向
(-)左→右
設定圧力単位
(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
圧力計
(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構
(-) リリーフタイプ
CADデータダウンロード