AW30-02BG-7-40-A フィルタレギュレータ AW-Aシリーズ SMC 11824873

フィルタレギュレータ AW-Aシリーズ

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可 26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径Rc1/4 設定圧力(MPa)0.05〜0.7 オートドレン仕様オートドレンなし 注文コード11824873 品番AW30-02BG-7-40-A
参考基準価格(税別)¥8,200 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
この商品は管接続口径・設定圧力・オートドレン仕様など780種類から選べます 他の種類を見る
管接続口径Rc1/4 ねじの種類Rc 排気機構リリーフタイプ 圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付) 設定圧力(MPa)0.05〜0.7 オートドレン仕様オートドレンなし ボディサイズ30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする