AW30-03BD-7R-10-A フィルタレギュレータ AW-Aシリーズ SMC 11825948

フィルタレギュレータ AW-Aシリーズ

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可 26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径Rc3/8 設定圧力(MPa)0.05〜0.7 オートドレン仕様N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり 注文コード11825948 品番AW30-03BD-7R-10-A
参考基準価格(税別)¥10,560 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498
この商品は管接続口径・設定圧力・オートドレン仕様など780種類から選べます 他の種類を見る
管接続口径Rc3/8 ねじの種類Rc 排気機構リリーフタイプ 圧力計圧力計なし 設定圧力(MPa)0.05〜0.7 オートドレン仕様N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり ボディサイズ30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする