AC25-02G-A-X64 モジュラタイプF.R.L.コンビネーション AC20-A〜AC40-A SMC 11852015

モジュラタイプF.R.L.コンビネーション AC20-A〜AC40-A

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11852015 品番AC25-02G-A-X64
参考基準価格(税別)¥16,170 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は153種類から選べます 他の種類を見る

・視認性&耐環境性向上
・作業性向上
エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能に。
・メンテナンススペース削減:最大46%減
・レギュレータ:設定圧力0.05〜0.85MPa、0.02〜0.2MPa
・選べる圧力計
角形埋込式圧力計、丸形圧力計、デジタル圧力スイッチ

設定圧力範囲(MPa)0.05〜0.7 ねじの種類Rc 管接続口径1/4 圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付) 排気機構リリーフタイプ 流れ方向左→右 ボディサイズ25 オートドレン仕様オートドレンなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする