※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

モジュラタイプF.R.L.コンビネーション/エアフィルタ+レギュレータ AC20B-B〜AC60B-B

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11857615 品番AC20B-01CE-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,400
この商品は84種類から選べます 他の種類を見る
仕様
フロート式オートドレン(N.C)
角形埋め込み式圧力計(リミットインジケータ付)付
設定圧力(MPa)(-) 0.05〜0.85設定 設定圧力範囲(MPa)0.05〜0.85 ねじの種類Rc 管接続口径Rc1/8 圧力計(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) 排気機構(-) リリーフタイプ 流れ方向(-) 流れ方向:左→右 ボディサイズ20 オートドレン仕様(C) N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし 全長(mm)132 最高使用圧力(MPa)1.0 ろ過精度(μm)5 材質(ケース)ポリカーボネート 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 周囲温度および使用流体温度(℃)-5〜60(凍結なきこと) 設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa ケース(-) ポリカーボネートケース フィルタレギュレータドレン排出口(-) ドレンコック付

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:534

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする