※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

モジュラタイプF.R.L.コンビネーション/エアフィルタ+レギュレータ AC20B-B〜AC60B-B

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11857922 品番AC40B-02DE-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,340
この商品は84種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)145.2 寸法B(mm)147.1 寸法C(mm)35.8 寸法E(mm)38.4 寸法F(mm)72.6 寸法G(mm)40 寸法J(mm)33.8 寸法K(mm)3.5 寸法M(mm)50 寸法Q1(mm)40 寸法R(mm)9 寸法S(mm)18 寸法U(mm)5 寸法V(mm)48 設定圧力(MPa)(-) 0.05〜0.85設定 設定圧力範囲(MPa)0.05〜0.85 ねじの種類Rc 管接続口径Rc1/4 圧力計(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) 排気機構(-) リリーフタイプ 流れ方向(-) 流れ方向:左→右 ボディサイズ40 オートドレン仕様(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり 付属品N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり、角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) 接続口径Rc1/4 質量(kg)0.91 構造リリーフタイプ 最高使用圧力(MPa)1 材質(ケース)ポリカーボネート 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 圧力計接続口径1/8 周囲温度および使用流体温度(℃)-5〜60(凍結なきこと) ろ過度(μm)5 設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa ケース(-) ポリカーボネートケース フィルタレギュレータドレン排出口(-) ドレンコック付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする