AC20-02G-B モジュラタイプF.R.L.コンビネーション/エアフィルタ+レギュレータ+ルブリケータ AC20-B〜AC60-B SMC 11859304

モジュラタイプF.R.L.コンビネーション/エアフィルタ+レギュレータ+ルブリケータ AC20-B〜AC60-B

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径(02) 1/4 注文コード11859304 品番AC20-02G-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,750
この商品は管接続口径など1234種類から選べます 他の種類を見る
ボディサイズ20 管接続口径(02) 1/4 トラスコ品番769-3681 ねじの種類(-) Rc 設定圧力(MPa)(-) 0.05〜0.85設定 排気方式リリーフタイプ 設定圧力範囲(MPa)0.05〜0.85 流れ方向(-) 流れ方向:左→右 設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa オートドレン仕様(-) オートドレンなし ケース(-) ポリカーボネートケース 圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付) ルブリケータ油排出口(-) ドレンコックなし フィルタレギュレータドレン排出口(-) ドレンコック付 排気機構(-) リリーフタイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
1人が参考にしています
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
1人が参考にしています
2022-06-09

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする