31EA06CZ-XXZ BI-カップラーEA ボディー(ソケット) CZタイプ カラーロック付 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 11876526

 

31EA06CZ-XXZ BI-カップラーEA ボディー(ソケット) CZタイプ カラーロック付 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 11876526
31EA06CZ-XXZ BI-カップラーEA ボディー(ソケット) CZタイプ カラーロック付 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 11876526

BI-カップラーEA ボディー(ソケット) CZタイプ カラーロック付

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ねじサイズRc3/8
内容量1個注文コード11876526品番31EA06CZ-XXZ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

ノーズとボディーの両方にバルブ機構を有する一般普及型油圧カプラーです。

用途土木建設機械/産業車輛/農業機械/一般油圧機械/製鉄関連機械/試験機ねじサイズRc3/8最高使用圧力(MPa)20.5ソケットorプラグソケット材質(本体)スチール使用温度範囲(℃)-30~100表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理寸法C(mm)54寸法D(mm)32寸法Y1(mm)27質量(g)185最大流量(L/min)26(推奨)RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※結合後、カラーを回転させ、カラーが下がらないようにして下さい。カラーが下がる状態で使用すると、カップラーが不用意に分離し、流体が噴出する恐れがあり危険です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする