BRIDGESTONE(ブリヂストン)
BI-カップラーEA ボディー(ソケット) CZタイプ カラーロック付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
ねじサイズ
Rc1/2
Rc1/4
Rc3/8
Rc1/2
Rc3/4
Rc1
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11876535
品番
31EA08CZ-XXZ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
ノーズとボディーの両方にバルブ機構を有する一般普及型油圧カプラーです。
用途
土木建設機械/産業車輛/農業機械/一般油圧機械/製鉄関連機械/試験機
ねじサイズ
Rc1/2
最高使用圧力(MPa)
20.5
ソケットorプラグ
ソケット
材質(本体)
スチール
使用温度範囲(℃)
-30~100
表面処理
亜鉛メッキ/クロメート処理
寸法C(mm)
64
寸法D(mm)
40
寸法Y1(mm)
30
質量(g)
360
最大流量(L/min)
45(推奨)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※結合後、カラーを回転させ、カラーが下がらないようにして下さい。カラーが下がる状態で使用すると、カップラーが不用意に分離し、流体が噴出する恐れがあり危険です。