BRIDGESTONE(ブリヂストン)
BI-カップラーEA ノーズ(プラグ) CZタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
ねじサイズ
Rc3/4
Rc1/4
Rc3/8
Rc1/2
Rc3/4
Rc1
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11876596
品番
32EA12CZ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ノーズとボディーの両方にバルブ機構を有する一般普及型油圧カプラーです。
用途
土木建設機械/産業車輛/農業機械/一般油圧機械/製鉄関連機械/試験機
ねじサイズ
Rc3/4
最高使用圧力(MPa)
20.5
ソケットorプラグ
プラグ
材質(本体)
スチール
使用温度範囲(℃)
-30~100
表面処理
亜鉛メッキ/クロメート処理
寸法E(mm)
56
寸法F(mm)
19
寸法Y2(mm)
36
質量(g)
220
最大流量(L/min)
80(推奨)
RoHS指令(10物質対応)
対応