曜日別特売
AC25C-02C-1R-A モジュラタイプエアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ AC20C-A~AC40C-A SMC 11876646

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

モジュラタイプエアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ AC20C-A~AC40C-A

商品レビューを投稿する
取扱い終了
管接続口径(02) 1/4
内容量1個注文コード11876646品番AC25C-02C-1R-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,290

・視認性&耐環境性向上
・作業性向上
エレメントとケースの一体化により手元でのエレメント交換が可能に。
・メンテナンススペース削減:最大46%減
・レギュレータ:設定圧力0.05~0.85MPa、0.02~0.2MPa
・選べる圧力計
角形埋込式圧力計、丸形圧力計、デジタル圧力スイッチ

設定圧力(MPa)(1) 0.02~0.2設定設定圧力範囲(MPa)0.02~0.2ねじの種類(-) Rc管接続口径(02) 1/4圧力計(-) 圧力計なし排気機構(-) リリーフタイプ流れ方向(R) 流れ方向:右→左ボディサイズ25設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPaオートドレン仕様(C) フロート式オートドレン(N.C.)ケース(-) ポリカーボネートケースフィルタ・ミストセパレータドレン排出口(-) ドレンコック付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする