BRIDGESTONE(ブリヂストン)
BI-カップラーAA ノーズ(プラグ) 27.5MPaタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
ねじサイズ
Rc3/4
Rc3/8
Rc1/2
Rc3/4
Rc1
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11876718
品番
32AA12C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
EAシリーズと同じ特長をもった、27.5MPa仕様のカプラーです。
用途
土木建設機械/産業車輛/農業機械/一般油圧機械/製鉄関連機械/試験機
ねじサイズ
Rc3/4
最高使用圧力(MPa)
27.5
ソケットorプラグ
プラグ
材質(本体)
スチール
使用温度範囲(℃)
-30~100
表面処理
亜鉛メッキ/クロメート処理
寸法E(mm)
57
寸法F(mm)
18
寸法Y2(mm)
36
質量(g)
170
最大流量(L/min)
80(推奨)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※EAシリーズとの互換性はありません。