曜日別特売
31JCA06C-XXZ BI-カップラーJCA  ボディー(ソケット) 超高圧用(JCAシリーズ・ジャッキ用) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 11876736

 

31JCA06C-XXZ BI-カップラーJCA  ボディー(ソケット) 超高圧用(JCAシリーズ・ジャッキ用) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 11876736
31JCA06C-XXZ BI-カップラーJCA  ボディー(ソケット) 超高圧用(JCAシリーズ・ジャッキ用) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 11876736

BI-カップラーJCA ボディー(ソケット) 超高圧用(JCAシリーズ・ジャッキ用)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード11876736品番31JCA06C-XXZ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

ワンタッチ式超高圧ジャッキ用カプラーです。

用途
油圧ジャッキ/油圧プレス/油圧パンチャー/パワーレンチ
ねじサイズRc3/8最高使用圧力(MPa)68.5ソケットorプラグソケット材質(本体)スチール使用温度範囲(℃)-30~100表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理寸法C(mm)63寸法D(mm)32寸法Y1(mm)24質量(g)200最大流量(L/min)15(推奨)RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※結合後、カラーを回転させ、カラーが下がらないようにして下さい。ボディーとノーズが分離するおそれが有り危険です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする