BRIDGESTONE(ブリヂストン)
BI-カップラーJCA ノーズ(プラグ) 超高圧用(JCAシリーズ・ジャッキ用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
11876745
品番
32JCA06C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
ワンタッチ式超高圧ジャッキ用カプラーです。
用途
油圧ジャッキ/油圧プレス/油圧パンチャー/パワーレンチ
ねじサイズ
Rc3/8
最高使用圧力(MPa)
68.5
ソケットorプラグ
プラグ
材質(本体)
スチール
使用温度範囲(℃)
-30~100
表面処理
亜鉛メッキ/クロメート処理
寸法E(mm)
47
寸法F(mm)
7
寸法Y2(mm)
24
質量(g)
60
最大流量(L/min)
15(推奨)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※結合後、カラーを回転させ、カラーが下がらないようにして下さい。ボディーとノーズが分離するおそれが有り危険です。