※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LHCS12 M3X8 12.9高強度 低頭六角穴付ボルト 由良産商 11879764 LHCS12 M3X8 12.9高強度 低頭六角穴付ボルト 由良産商 11879764 LHCS12 M3X8 12.9高強度 低頭六角穴付ボルト 由良産商 11879764

12.9高強度 低頭六角穴付ボルト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(8本) 首下長さL(mm)8 注文コード11879764 品番LHCS12 M3X8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589
この商品はねじ径・首下長さL・内容量など115種類から選べます 他の種類を見る

”低頭”+”高強度12.9”で省スペース/軽量化を実現!

種別全ねじ 頭部形状六角穴付き 首下長さL(mm)8 頭部高さ(mm)2 頭部径(Φmm)5.5 六角穴対辺(mm)2 RoHS指令(10物質対応)対応 材質SCM435 規格【機械的性質】ISO 898/1-13 表面処理黒色酸化被膜 ねじ精度(JIS)5g6g ISO965/1-13 穴の形状六角穴 強度CLASS12.9 ねじ径d1M3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする