設定圧力(MPa)(-) 0.05〜0.7 設定
設定圧力範囲(MPa)0.05〜0.7
ねじの種類(-) Rc
管接続口径(04) 1/2
圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
排気機構(-) リリーフタイプ
流れ方向(-) 流れ方向:左→右
仕様(-) ドレンコック付
ボディサイズ40
設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa
オートドレン仕様(D) フロート式オートドレン(N.O.)
ケース(2) 金属ケース
フィルタレギュレータ・ミストセパレータドレン排出口ドレンコック付