設定圧力(MPa)(-) 0.05〜0.85設定
設定圧力範囲(MPa)0.05〜0.85
ねじの種類(-) Rc
管接続口径(04) 1/2
圧力計(-) 圧力計なし
排気機構(-) リリーフタイプ
流れ方向(-) 流れ方向:左→右
ボディサイズ40
圧力スイッチ仕様(-) アタッチメントなし
排気方式リリーフタイプ
設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
オートドレン仕様(D) N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
ケース(-) ポリカーボネートケース
フィルタレギュレータドレン排出口(-) ドレンコック付
残圧抜き3ポート弁(V1) 取付位置:V+AW_K+AFM