※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

レギュレータ AR20-A〜AR40-A

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 設定圧力範囲(MPa)0.05〜0.7 注文コード11885764 品番AR40-02B-N-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,750
この商品は設定圧力範囲など313種類から選べます 他の種類を見る
圧力計(-) 圧力計なし 排気方式ノンリリーフタイプ 管接続口径Rc1/4 流れ方向(-) 流れ方向:左→右 ねじの種類Rc 取付ブラケット付 取付方式ブラケット付 ボディサイズ40 ハンドル(-) ハンドル下向き 設定圧力(MPa)(-) 0.05〜0.7 設定 取付け方法(B) ブラケット付 設定圧力範囲(MPa)0.05〜0.7 設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa 排気機構(N) ノンリリーフタイプ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45366036
2016-07-07
用途:
プラント機械補修

格安で購入出来て大変満足しています。

対象商品:
45366115
2015-02-25
用途:
農業用エアー機器
農・林・水産業

AR40-04G-Rが生産終了のため後継品のAR40-04G-R-Aを購入しました。モノタロウさんの商品ページに後継品の案内があったので迷わず見つけることが出来ました。問題なく使えています。ただ本体が大きくなっているのでブラケットも新型Y400T-Aにしないと取り付けられませんでした(旧ブラケットAC40X-04G-2R-X2196)。メーカーサイトにも明確な案内がなく、半分勘で追加注文しましたがきちんと取り付け出来ました。Y400T-Aなら旧部品とでも接続出来ます。ブラケットや交換弁など関連部品も併せて案内してくださると助かります。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする